Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Fliegengitter FG 100 Einbau AP100 u. SG100

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Fliegengitter FG 100 Einbau AP100 u. SG100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.0922

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzgitter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799939221

Sonepar Artikelnummer

120009092

Hersteller Artikelnummer

M0093.0922

Hersteller Typ

FG 100

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.0922

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzgitter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73143100

Gewicht:

0.001 kg

Fliegengitter zum Einbau in AP.. oder SG.. .Artikel: FG 100, Material: Edelstahl, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,01 kg, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 2 mm, Breite mit Verpackung: 121 mm, Höhe mit Verpackung: 121 mm, Tiefe mit Verpackung: 3 mm, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein