Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Funkschalter DS 45 RC zum draht- losen Schalten von PP 45 RC Geräten

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Funkschalter DS 45 RC zum draht- losen Schalten von PP 45 RC Geräten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0363

  • Wandsender - Ja

  • Signalübertragung - Funk

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799573630

Sonepar Artikelnummer

120629379

Hersteller Artikelnummer

M0157.0363

Hersteller Typ

DS 45 RC

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0363

Wandsender:

Ja

Signalübertragung:

Funk

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Mit Fernbedienung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Schalter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.001 kg

Der Funkschalter wird als Zubehör für das Endmontage-Set PP 45 RC benötigt. Der Funkschalter DS 45 RC verfügt über folgende Einstellmöglichkeiten: 5 Lüftungsstufen mit Wärmerückgewinnung: 15 / 20 / 30 / 36 / 42 m3/h. Betriebsarten Dauerentlüftung mit Wärmerückgewinnung, Querlüftung und Autobetrieb. Betriebsart Dauerentlüftung mit Wärmerückgewinnung: Push Pull Betrieb. Die Geräte laufen alternierend und wechseln alle 60 s die Laufrichtung. Betriebsart Querlüftung: Ein Gerät ist permanent im Zuluftbetrieb und das korrespondierende Gerät im Abluftbetrieb (z.B. für Sommernachtkühlung). Der Automatikbetrieb ist nur mit dem optional zu integrierenden Feuchtesensor PP 45 HYI im Gerät möglich. Im Automatikbetrieb wird das Fördervolumen stufenlos an den Sensorwert angepasst. Der Automatikbetrieb ist für beide Betriebsarten (Wärmerückgewinnung und Querlüftung) möglich. Zeitbegrenzte Intensivlüftung (Stoßlüftung), zeitbegrenzte Abschaltung (Einschlaffunktion). Über den Funkschalter DS 45 RC können beliebig viele Geräte, sofern in Reichweite, angesteuert werden. Einsatz überall dort, wo keine Steuerleitung installiert werden kann. Der Funkschalter benötigt keine Batterie. Der Funkschalter kann angeschraubt oder auf Glasflächen geklebt werden.Artikel: DS 45 RC, Netzzuleitung: nicht notwendig, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 15 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück