Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Funkschalter zum drahtlosen Schalten von Smart Ventilatoren

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Funkschalter zum drahtlosen Schalten von Smart Ventilatoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0832

  • Wandsender - Ja

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Fernbedienung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799578321

Sonepar Artikelnummer

120421584

Hersteller Artikelnummer

M0157.0832

Hersteller Typ

DS RC

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0832

Wandsender:

Ja

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Mit Fernbedienung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Schalter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.001 kg

Funkschalter für ortsunabhängiges Schalten von MAICOsmart Ventilatoren. Der Funkschalter kann einzeln mit den Ventilatoren ECA .. ipro RC/RCH, ER 100 RC oder mit dem MAICOsmart System verwendet werden. Für Sanierungen und nachträgliche Installation - kein Maler- oder Tapezieraufwand. Fliesen müssen nicht abgeschlagen oder erneuert werden. Einsatz überall dort, wo keine Steuerleitung installiert werden kann. Funkschalter ist mobil einsetzbar. Funkschalter benötigt keine Batterie. Funkschalter kann angeschraubt oder auf Glasflächen geklebt werden. Einfaches Einlernen der Sender erspart aufwändige Programmierarbeit. Artikel: DS RC, Batterie: Nicht notwendig, Schutzart (IP): 20, Netzzuleitung: Nicht notwendig, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,1, Breite x Höhe x Tiefe: 83 mm / 83 mm / 16 mm, Umgebungstemperatur: -25 C / 65 C, Funkfrequenz: 868,3 MHz, Anzahl Funkkanäle: 4 Kanäle, Reichweite im Gebäude: 30 m.