MAICO - Füße FU 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0036.0077
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799360773
Sonepar Artikelnummer
120026926
Hersteller Artikelnummer
M0036.0077
Hersteller Typ
FU 60
Hersteller Artikel Nr.:
M0036.0077
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsfüße zur Montage von Ventilatoren EZL/DZL und EZR/DZR an Wänden, Decken oder auf Konsolen.Artikel: FU 60, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,23 kg, Geeignet für Nennweite: 600 mm, Breite: 517 mm, Höhe: 145 mm, Tiefe: 40 mm, Breite mit Verpackung: 517 mm, Höhe mit Verpackung: 145 mm, Tiefe mit Verpackung: 40 mm


