MAICO - Füße FUM 15/18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0036.0001
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799360018
Sonepar Artikelnummer
120060642
Hersteller Artikelnummer
M0036.0001
Hersteller Typ
FUM15/18
Hersteller Artikel Nr.:
M0036.0001
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsfüße zur Montage von Ventilatoren ERM an Wänden, Decken oder auf Konsolen. Waagerechter und senkrechter Einbau möglich.Artikel: FUM 15/18, Einbauort: Decke / Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,23 kg, Geeignet für Nennweite: 150 mm / 180 mm, Breite: 187 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 130 mm, Breite mit Verpackung: 187 mm, Höhe mit Verpackung: 130 mm, Tiefe mit Verpackung: 130 mm


