MAICO - Füße FUM 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0036.0004
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799360049
Sonepar Artikelnummer
120030424
Hersteller Artikelnummer
M0036.0004
Hersteller Typ
FUM22
Hersteller Artikel Nr.:
M0036.0004
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsfüße zur Montage von Ventilatoren ERM an Wänden, Decken oder auf Konsolen. Waagerechter und senkrechter Einbau möglich.Artikel: FUM 22, Einbauort: Decke / Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,36 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,4 kg, Geeignet für Nennweite: 224 mm, Breite: 203 mm, Höhe: 170 mm, Tiefe: 170 mm, Breite mit Verpackung: 203 mm, Höhe mit Verpackung: 170 mm, Tiefe mit Verpackung: 170 mm


