MAICO - Füße FUM 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0036.0005
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799360056
Sonepar Artikelnummer
120060643
Hersteller Artikelnummer
M0036.0005
Hersteller Typ
FUM25
Hersteller Artikel Nr.:
M0036.0005
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsfüße zur Montage von Ventilatoren ERM an Wänden, Decken oder auf Konsolen. Waagerechter und senkrechter Einbau möglich.Artikel: FUM 25, Einbauort: Decke / Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,49 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,5 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 232 mm, Höhe: 195 mm, Tiefe: 195 mm, Breite mit Verpackung: 232 mm, Höhe mit Verpackung: 195 mm, Tiefe mit Verpackung: 195 mm


