MAICO - Gegenflansch GF 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0056.0002
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799560029
Sonepar Artikelnummer
120060652
Hersteller Artikelnummer
M0056.0002
Hersteller Typ
GF 20
Hersteller Artikel Nr.:
M0056.0002
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Gegenflansch zur Montage von Ventilatoren an Lüftungsleitungen.Artikel: GF 20, Material: Stahl, verzinkt, Gewicht: 0,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,6 kg, Geeignet für Nennweite: 200 mm, Breite: 254 mm, Höhe: 254 mm, Tiefe: 5 mm, Breite mit Verpackung: 254 mm, Höhe mit Verpackung: 254 mm, Tiefe mit Verpackung: 5 mm


