Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Gegenflansch GF 25

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0056.0003

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799560036

Sonepar Artikelnummer

120030442

Hersteller Artikelnummer

M0056.0003

Hersteller Typ

GF 25

Hersteller Artikel Nr.:

M0056.0003

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079100

Gewicht:

0.001 kg

Gegenflansch zur Montage von Ventilatoren an Lüftungsleitungen.Artikel: GF 25, Material: Stahl, verzinkt, Gewicht: 0,7 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,72 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 304 mm, Höhe: 304 mm, Tiefe: 5 mm, Breite mit Verpackung: 304 mm, Höhe mit Verpackung: 304 mm, Tiefe mit Verpackung: 5 mm