MAICO - Gegenflansch GF 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0056.0007
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799560074
Sonepar Artikelnummer
120026934
Hersteller Artikelnummer
M0056.0007
Hersteller Typ
GF 45
Hersteller Artikel Nr.:
M0056.0007
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Gegenflansch zur Montage von Ventilatoren an Lüftungsleitungen.Artikel: GF 45, Material: Stahl, verzinkt, Gewicht: 1,7 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,71 kg, Geeignet für Nennweite: 450 mm, Breite: 510 mm, Höhe: 510 mm, Tiefe: 6 mm, Breite mit Verpackung: 510 mm, Höhe mit Verpackung: 510 mm, Tiefe mit Verpackung: 6 mm


