MAICO - Gegenflansch GF 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0056.0008
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799560081
Sonepar Artikelnummer
120030446
Hersteller Artikelnummer
M0056.0008
Hersteller Typ
GF 50
Hersteller Artikel Nr.:
M0056.0008
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Gegenflansch zur Montage von Ventilatoren an Lüftungsleitungen.Artikel: GF 50, Material: Stahl, verzinkt, Gewicht: 1,9 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,92 kg, Geeignet für Nennweite: 500 mm, Breite: 565 mm, Höhe: 565 mm, Tiefe: 6 mm, Breite mit Verpackung: 565 mm, Höhe mit Verpackung: 565 mm, Tiefe mit Verpackung: 6 mm


