MAICO - Gegenflansch GF 56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0056.0010
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799560104
Sonepar Artikelnummer
120026935
Hersteller Artikelnummer
M0056.0010
Hersteller Typ
GF 56
Hersteller Artikel Nr.:
M0056.0010
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Gegenflansch zur Montage von Ventilatoren an Lüftungsleitungen.Artikel: GF 56, Material: Stahl, verzinkt, Gewicht: 3,87 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,9 kg, Geeignet für Nennweite: 560 mm, Breite: 664 mm, Höhe: 664 mm, Tiefe: 6 mm, Breite mit Verpackung: 664 mm, Höhe mit Verpackung: 664 mm, Tiefe mit Verpackung: 6 mm


