MAICO - Gegenstutzen GS 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0055.0172
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799551720
Sonepar Artikelnummer
120030439
Hersteller Artikelnummer
M0055.0172
Hersteller Typ
GS 40
Hersteller Artikel Nr.:
M0055.0172
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Gegenstutzen zur Montage von elastischen Manschetten an Lüftungsleitungen. Geeignet zur Montage von Wickelfalzrohr nur in Kombination mit elastischer Manschette Typ EL / EL Ex.Artikel: GS 40, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,77 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,8 kg, Geeignet für Manschetten der Nennweite: 400 mm, Breite: 460 mm, Höhe: 460 mm, Tiefe: 10 mm, Breite mit Verpackung: 460 mm, Höhe mit Verpackung: 460 mm, Tiefe mit Verpackung: 10 mm


