MAICO - Gegenstutzen GS 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0055.0174
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799551744
Sonepar Artikelnummer
120030440
Hersteller Artikelnummer
M0055.0174
Hersteller Typ
GS 50
Hersteller Artikel Nr.:
M0055.0174
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079100
Gewicht:
0.001 kg
Gegenstutzen zur Montage von elastischen Manschetten an Lüftungsleitungen. Geeignet zur Montage von Wickelfalzrohr nur in Kombination mit elastischer Manschette Typ EL / EL Ex.Artikel: GS 50, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,4 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,41 kg, Geeignet für Manschetten der Nennweite: 500 mm, Breite: 565 mm, Höhe: 565 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 565 mm, Höhe mit Verpackung: 565 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm


