MAICO - Hygrostat HY 230 I Bedienung innenliegend, 20-80% relative Feuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0127
Mit Display - Nein
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Schutzart (IP) - IP30
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799571278
Sonepar Artikelnummer
120421633
Hersteller Artikelnummer
M0157.0127
Hersteller Typ
HY 230 I
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0127
Mit Display:
Nein
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP30
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Explosionsgeschützt:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.001 kg


