MAICO - Ideal Verschlussklappe AE 10/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0400
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84818085
Gewicht - 0.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799514008
Sonepar Artikelnummer
121151659
Hersteller Artikelnummer
M0151.0400
Hersteller Typ
M0151.0400
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0400
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818085
Gewicht:
0.420 kg
Innenverschlussklappe zur Be- und Entlüftung. Regulierung des Grundlüftung durch einstellbaren Öffnungswinkel. Wärmeenergiesparend durch Öffnung nach Bedarf. Ansteuerung mit handelsüblichen Ausschaltern, Zeitschaltern und Nachlaufrelais. Schutzart IPX4. AE 10/1 ist kombinierbar mit dem Fenstereinbausatz FE 100/1.Artikel: AE 10/1, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 5 W, INenn: 25 mA, Schutzart: IP X4, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm2, Einbau: innen, Einbauort: Wand / Decke, Aufstellungsort: Keller, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,4 kg, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 100 mm, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 159 mm, Höhe: 159 mm, Tiefe: 85 mm, Umgebungstemperatur: 40 °C, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: ja, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein


