MAICO - Innengitter IG 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0059.0171
Werkstoff - Kunststoff
Nennbreite Kanal - 258 mm
Nennhöhe Kanal - 258 mm
Frontbreite - 258 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799591719
Sonepar Artikelnummer
120060653
Hersteller Artikelnummer
M0059.0171
Hersteller Typ
IG 20
Hersteller Artikel Nr.:
M0059.0171
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
258 mm
Nennhöhe Kanal:
258 mm
Frontbreite:
258 mm
Farbe:
weiß
Fronthöhe:
258 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


