MAICO - Innengitter IG 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0059.0172
Werkstoff - Kunststoff
Nennbreite Kanal - 320 mm
Nennhöhe Kanal - 320 mm
Nenndurchmesser Kanal - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799591726
Sonepar Artikelnummer
120060654
Hersteller Artikelnummer
M0059.0172
Hersteller Typ
IG 25
Hersteller Artikel Nr.:
M0059.0172
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
320 mm
Nennhöhe Kanal:
320 mm
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Frontbreite:
320 mm
Farbe:
weiß
Fronthöhe:
320 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


