MAICO - Innengitter IG 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0059.0173
Werkstoff - Kunststoff
Nennbreite Kanal - 365 mm
Nennhöhe Kanal - 365 mm
Nenndurchmesser Kanal - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799591733
Sonepar Artikelnummer
120060655
Hersteller Artikelnummer
M0059.0173
Hersteller Typ
IG 30
Hersteller Artikel Nr.:
M0059.0173
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
365 mm
Nennhöhe Kanal:
365 mm
Nenndurchmesser Kanal:
300 mm
Frontbreite:
365 mm
Farbe:
weiß
Fronthöhe:
365 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


