MAICO - Innengitter IG 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0059.0174
Werkstoff - Kunststoff
Nennbreite Kanal - 428 mm
Nennhöhe Kanal - 428 mm
Nenndurchmesser Kanal - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799591740
Sonepar Artikelnummer
120060656
Hersteller Artikelnummer
M0059.0174
Hersteller Typ
IG 35
Hersteller Artikel Nr.:
M0059.0174
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
428 mm
Nennhöhe Kanal:
428 mm
Nenndurchmesser Kanal:
350 mm
Frontbreite:
428 mm
Farbe:
weiß
Fronthöhe:
428 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


