MAICO - Innengitter IG 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0059.0175
Werkstoff - Kunststoff
Nennbreite Kanal - 470 mm
Nennhöhe Kanal - 470 mm
Nenndurchmesser Kanal - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799591757
Sonepar Artikelnummer
120026936
Hersteller Artikelnummer
M0059.0175
Hersteller Typ
IG 40
Hersteller Artikel Nr.:
M0059.0175
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
470 mm
Nennhöhe Kanal:
470 mm
Nenndurchmesser Kanal:
400 mm
Frontbreite:
470 mm
Farbe:
weiß
Fronthöhe:
470 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


