MAICO - Innengitter IG 45/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0059.0176
Werkstoff - Kunststoff
Nennbreite Kanal - 580 mm
Nennhöhe Kanal - 580 mm
Nenndurchmesser Kanal - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799591764
Sonepar Artikelnummer
120026937
Hersteller Artikelnummer
M0059.0176
Hersteller Typ
IG 45/50
Hersteller Artikel Nr.:
M0059.0176
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
580 mm
Nennhöhe Kanal:
580 mm
Nenndurchmesser Kanal:
500 mm
Frontbreite:
580 mm
Farbe:
weiß
Fronthöhe:
580 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


