Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Innengitter LGR 32/6 für Einbau in Rohrleitungen

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Innengitter LGR 32/6 für Einbau in Rohrleitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0151.0354

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzgitter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799513544

Sonepar Artikelnummer

121250191

Hersteller Artikelnummer

M0151.0354

Hersteller Typ

M0151.0354

Hersteller Artikel Nr.:

M0151.0354

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzgitter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73143100

Innengitter mit Frontrahmen. Für den Einbau in Wickelfalzrohre. Mit frontseitig waagerechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen. Regulierung des Luftstroms durch einstellbaren Schlitzschieber. Im Idealfall (DN 250 für Bauhöhe 65 mm, DN 500 für Bauhöhe 115 mm) liegt das Innengitter ganz am Rohr an. Mit sichtbaren Schraubenlöchern.Artikel: LGR 32/6, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Sinnvoller Luftdurchsatz bei 75% Öffnung des Schlitzschiebers: 100 m3/h - 200 m3/h, Einbau: innen, Einbauort: Rohr, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,66 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,78 kg, Geeignet für Nennweite: 140 mm - 400 mm (ideal 250 mm), Breite: 358 mm, Höhe: 113 mm, Tiefe: 56 mm, Breite mit Verpackung: 392 mm, Höhe mit Verpackung: 125 mm, Tiefe mit Verpackung: 70 mm