MAICO - Innengitter zur Be-und Entlüftung 100 mm, ESG 10/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0059.0947
Werkstoff - Kunststoff
Nennbreite Kanal - 150 mm
Nennhöhe Kanal - 150 mm
Frontbreite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799599470
Sonepar Artikelnummer
120009074
Hersteller Artikelnummer
M0059.0947
Hersteller Typ
ESG 10/2
Hersteller Artikel Nr.:
M0059.0947
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
150 mm
Nennhöhe Kanal:
150 mm
Frontbreite:
150 mm
Farbe:
weiß
Fronthöhe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


