MAICO - Isolierter Mauerblock PP 45 MB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0058.0143
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799581437
Sonepar Artikelnummer
120629348
Hersteller Artikelnummer
M0058.0143
Hersteller Typ
PP 45 MB
Hersteller Artikel Nr.:
M0058.0143
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg
Hochwärmegedämmter Mauerblock zur Aufnahme von Wandhülsen DN 160. Ersetzt im Neubau die Kernbohrung. Als optionales Zubehör zur Aufnahme der Rohbauhülse PP 45 RHK bzw. PP 45 RHL und von Außenluftdurchlässen in DN 160. Die Bautiefe von 365 mm ist durch integrierte Schneidmarkierungen auf 300 mm oder 240 mm kürzbar. Mit weiteren Mauerblöcken PP 45 MB beliebig verlängerbar. Brandschutzklasse B1.Artikel: PP 45 MB, Einbauort: Außenwand, Material: Kunststoff EPP, Farbe: schwarz, Gewicht: 0,67 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,71 kg, Brandschutz: Brandschutzklasse B1, Nennweite: 180 mm, Breite: 248 mm, Höhe: 248 mm, Tiefe: 365 mm, Breite mit Verpackung: 255 mm, Höhe mit Verpackung: 255 mm, Tiefe mit Verpackung: 375 mm


