Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Jalousie-Regelklappe JRE 25 NW 250 mm

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Jalousie-Regelklappe JRE 25 NW 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0151.0390

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799513902

Sonepar Artikelnummer

121250195

Hersteller Artikelnummer

M0151.0390

Hersteller Typ

M0151.0390

Hersteller Artikel Nr.:

M0151.0390

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Jalousie-Verschlussklappen für automatische Betätigung. Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten). Kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Artikel: JVE 25, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Klappenart: elektrisch, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 310 mm / 320 mm / 165 mm.