Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Jalousie-Regelklappe JRE 40 NW 400 mm

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Jalousie-Regelklappe JRE 40 NW 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0151.0393

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799513933

Sonepar Artikelnummer

121250198

Hersteller Artikelnummer

M0151.0393

Hersteller Typ

M0151.0393

Hersteller Artikel Nr.:

M0151.0393

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Jalousie-Verschlussklappen für automatische Betätigung. Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten). Kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Artikel: JVE 40, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Klappenart: elektrisch, Geeignet für Nennweite: 400 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 460 mm / 460 mm / 165 mm.