Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Jalousie-Regelklappe JRE 50 NW 500 mm

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Jalousie-Regelklappe JRE 50 NW 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0151.0394

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799513940

Sonepar Artikelnummer

121250199

Hersteller Artikelnummer

M0151.0394

Hersteller Typ

M0151.0394

Hersteller Artikel Nr.:

M0151.0394

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Jalousie-Verschlussklappen für automatische Betätigung. Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten). Kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Artikel: JVE 50, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Klappenart: elektrisch, Geeignet für Nennweite: 500 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 560 mm / 580 mm / 195 mm.