MAICO - Kaltleiterauslösesystem MVS 6 Notwendiges Zubehör für DZ...E Ex e

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0585
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799575856
Sonepar Artikelnummer
120381150
Hersteller Artikelnummer
M0157.0585
Hersteller Typ
MVS 2
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0585
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Breite:
120 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.001 kg


