Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Kaltleiterauslösesystem TMS für Ex Drehstromventilatoren, RE

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Kaltleiterauslösesystem TMS für Ex Drehstromventilatoren, RE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0992

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85363010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799579922

Sonepar Artikelnummer

121250230

Hersteller Artikelnummer

M0157.0992

Hersteller Typ

M0157.0992

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0992

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363010

Kaltleiterauslösesystem zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Für den Einbau in Schaltschränke. Baumusterprüfung gemäß RL 2014/34/EU. 1 Öffner und 1 Schließer. Mit Netz- und Fehler-LED-Anzeige. Mit Testtaste. Sicherheitshinweis: Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich.Artikel: TMS, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 24 V - 240 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, IMax: 3 A, Schutzart: IP 20, Einbauart: Schaltschrank, Gewicht: 0,14 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,17 kg, Breite: 23 mm, Höhe: 84 mm, Tiefe: 104 mm, Breite mit Verpackung: 28 mm, Höhe mit Verpackung: 86 mm, Tiefe mit Verpackung: 108 mm, Umgebungstemperatur: -25 °C bis 60 °C, EX-Bezeichnung nach Norm: Ex II (2)D [Ex t] / Ex II (2)G [Ex e]