MAICO - Kanalfühler FL 30 P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0780
Explosionsgeschützt - Nein
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusehöhe - 140 mm
Gehäusebreite - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799577805
Sonepar Artikelnummer
120009093
Hersteller Artikelnummer
M0157.0780
Hersteller Typ
FL 30 P
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0780
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusehöhe:
140 mm
Gehäusebreite:
220 mm
Gehäusetiefe:
20 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.001 kg


