Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Kanalverschlussklappe RKP 50 800 x 500 mm

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Kanalverschlussklappe RKP 50 800 x 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0151.0240

  • Werkstoff - Stahl

  • Nennbreite Kanal - 800 mm

  • Nennhöhe Kanal - 500 mm

  • Länge - 120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799512400

Sonepar Artikelnummer

120114074

Hersteller Artikelnummer

M0151.0240

Hersteller Typ

RKP 50

Hersteller Artikel Nr.:

M0151.0240

Werkstoff:

Stahl

Nennbreite Kanal:

800 mm

Nennhöhe Kanal:

500 mm

Länge:

120 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.001 kg

Mit gegenlaufenden, gemeinsam über 15 x 15 mm Vierkant verstellbaren Hohlkörperlamellen. Mit U-Rahmen und beidseitigen Flanschbohrungen. Mit Stellungsanzeige - Auf/Zu. Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten). Artikel: RKP 50, Einbauort: Kanal, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 10, Klappenart: elektrisch, Kanalmaß: 800 mm / 500 mm.