Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Kanalverschlussklappe RKP 56 1000 x 500 mm

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Kanalverschlussklappe RKP 56 1000 x 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0151.0241

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 120 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799512417

Sonepar Artikelnummer

120114075

Hersteller Artikelnummer

M0151.0241

Hersteller Typ

RKP 56

Hersteller Artikel Nr.:

M0151.0241

Werkstoff:

Stahl

Länge:

120 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.001 kg

Mit gegenlaufenden, gemeinsam über 15 x 15 mm Vierkant verstellbaren Hohlkörperlamellen. Mit U-Rahmen und beidseitigen Flanschbohrungen. Mit Stellungsanzeige - Auf/Zu. Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten). Artikel: RKP 56, Einbauort: Kanal, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 11,8, Klappenart: elektrisch, Kanalmaß: 1000 mm / 500 mm.