MAICO - Kleinraumvent. ECA 150 ipro K 2 stufig mit E Innenverschluss DN 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0084.0091
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799840916
Sonepar Artikelnummer
120381138
Hersteller Artikelnummer
M0084.0091
Hersteller Typ
ECA 150 IPRO K
Hersteller Artikel Nr.:
M0084.0091
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
250 m³/h
Schutzart (IP):
IPX5
Nenndurchmesser:
150 mm
Zusammenstellung:
Standard
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


