Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Kleinraumvent. ECA 150 ipro KB 2 stufig mit E Verschl Bewegungsm DN150

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Kleinraumvent. ECA 150 ipro KB 2 stufig mit E Verschl Bewegungsm DN150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0084.0096

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799840961

Sonepar Artikelnummer

120421600

Hersteller Artikelnummer

M0084.0096

Hersteller Typ

ECA 150 IPRO KB

Hersteller Artikel Nr.:

M0084.0096

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

250 m³/h

Schutzart (IP):

IPX5

Nenndurchmesser:

150 mm

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

0.001 kg

Ausführung mit Bewegungsmelder Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten ohne zusätzliche Schalter. Alle 4 Betriebsprogramme wählbar. Reihenfolge der Leistungsstufen erfolgt je nach gewähltem Betriebsprogramm. Keine zusätzliche Installation vom Schalter zum Gerät notwendig. Optional auch mit separatem Schalter schaltbar. Keine Einschaltverzögerung. Nachlaufzeit stufig über leicht zugängliche Taster einstellbar: 0/8/17/25 min. Eingestellte Zeit wird mittels LED's während der Einstellung angezeigt. Reichweite des Bewegungsmelders: 5 m. Horizontaler Erfassungsbereich des Bewegungsmelders: 100°. Vertikaler Erfassungsbereich des Bewegungsmelder: 82°. Verdeckte Ansaugung, mit elektrisch betätigtem Innenverschluss. Nicht drehzahlsteuerbar. Betriebsprogramme Einstellbar über Jumper im Gerät. Komfortprogramm (voreingestellt) Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 2 Bedarfsprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 1 Sparprogramm Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 1 Powerprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 2 Merkmale Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungsstufen. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Zur Entlüftung. Kombiniert großes Fördervolumen mit hoher Druckstärke. Mit VDE-GS Zeichen. Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Für Dauerbetrieb geeignet. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweise Kompatibel zu ECA Vorgängermodellen DN 150, da Befestigungslöcher und Kabeleinführung Unterputz an der gleichen Stelle. Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Sicherheitshinweise Alle ECA 150 ipro Geräte im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise. Artikel: ECA 150 ipro KB, Ausführung: Bewegungsmelder, Fördervolumen: 200 / 250 m³/h, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 18 / 22 W, IMax: 0,11 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Decke / Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,5 kg, Klappe: integriert, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 150 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Nachlaufzeit: 0 / 8 / 17 / 25 min, Schalldruckpegel: 33 / 40 dB(A),