Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Kleinraumventilator AWB 100 C 230V/50Hz, Standardausführung

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Kleinraumventilator AWB 100 C 230V/50Hz, Standardausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0084.0300

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012799843009

Sonepar Artikelnummer

120311495

Hersteller Artikelnummer

M0084.0300

Hersteller Typ

AWB 100 C

Hersteller Artikel Nr.:

M0084.0300

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

70 m³/h

Schutzart (IP):

IPX4

Nenndurchmesser:

100 mm

Zusammenstellung:

Standard

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

0.789 kg

MAICO Kleinraumventilator AWB 100 C 230V/50Hz, Standardausführung