Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Kleinraumventilator AWB 100 HC 230V/50Hz, mit Feuchtsteuerung

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Kleinraumventilator AWB 100 HC 230V/50Hz, mit Feuchtsteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0084.0302

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IPX4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799834298

Sonepar Artikelnummer

120381140

Hersteller Artikelnummer

M0084.0302

Hersteller Typ

AWB 100 HC

Hersteller Artikel Nr.:

M0084.0302

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

0.001 kg

MAICO Kleinraumventilator AWB 100 HC 230V/50Hz, mit Feuchtsteuerung