MAICO - Kleinraumventilator AWB 100 TC 230V/50Hz, mit Nachlaufrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0084.0301
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IPX4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012799833512
Sonepar Artikelnummer
120314988
Hersteller Artikelnummer
M0084.0301
Hersteller Typ
AWB 100 TC
Hersteller Artikel Nr.:
M0084.0301
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.803 kg


