Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Kleinraumventilator ECA 120 24V

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Kleinraumventilator ECA 120 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0084.0019

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799840190

Sonepar Artikelnummer

120026986

Hersteller Artikelnummer

M0084.0019

Hersteller Typ

ECA 120 24V

Hersteller Artikel Nr.:

M0084.0019

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

24 V

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

170 m³/h

Schutzart (IP):

IP45

Nenndurchmesser:

120 mm

Zusammenstellung:

mit Sicherheitskleinspannung

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

0.001 kg

Hohes Fördervolumen trotz kompakter Baugröße. Kombiniert großes Fördervolumen mit hoher Druckstärke. Thermischer Überlastungsschutz. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzklasse II. Mit VDE-GS-Zeichen, Ausnahme: ECA 120 24 V. Mit Schutzdichtungen gegen das Eindringen von Kondenswasser bei Deckeneinbau. Drehzahlsteuerung optional für ECA-Ventilatoren in Standardausführung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Artikel: ECA 120 24 V, Ausführung: Sicherheitskleinspannung, Fördervolumen: 0 Pa / 170 m³/h, Drehzahl: 2600 1/min, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 24 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 19 W, IMax: 1,2 A, Schutzart (IP): 45, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm2, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,9, Nennweite: 120 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 C.