Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Kugelsifon DN 50 11/2 Typ WS-KSI320/470

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Kugelsifon DN 50 11/2 Typ WS-KSI320/470

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0092.0572

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39172290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799925729

Sonepar Artikelnummer

121250074

Hersteller Artikelnummer

M0092.0572

Hersteller Typ

M0092.0572

Hersteller Artikel Nr.:

M0092.0572

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39172290

Kugelsiphon (Trockensiphon), 1 1/2 für Siebventilanschluss für zentrale Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470.Artikel: WS-KSI 320/470, Material: Polypropylen (PP), Farbe: weiß, Gewicht: 0,2 kg, Siphon-Durchmesser: 1 1/2''(AG) x DN 50, Breite: 250 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 100 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück, Geeignet für Produkte: WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410