MAICO - Kulissenschalldämpfer KSP 22/15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0301
Werkstoff - sonstige
Nennbreite Kanal - 500 mm
Nennhöhe Kanal - 250 mm
Länge - 900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799923015
Sonepar Artikelnummer
120009104
Hersteller Artikelnummer
M0092.0301
Hersteller Typ
KSP 22/15
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0301
Werkstoff:
sonstige
Nennbreite Kanal:
500 mm
Nennhöhe Kanal:
250 mm
Länge:
900 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.001 kg


