MAICO - Kulissenschalldämpfer KSP 22/27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0330
Werkstoff - sonstige
Nennbreite Kanal - 600 mm
Nennhöhe Kanal - 250 mm
Länge - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799923305
Sonepar Artikelnummer
120009105
Hersteller Artikelnummer
M0092.0330
Hersteller Typ
KSP 22/27
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0330
Werkstoff:
sonstige
Nennbreite Kanal:
600 mm
Nennhöhe Kanal:
250 mm
Länge:
1250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.001 kg


