MAICO - Kulissenschalldämpfer KSP 28/14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0303
Werkstoff - sonstige
Nennbreite Kanal - 600 mm
Nennhöhe Kanal - 300 mm
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799923039
Sonepar Artikelnummer
120009108
Hersteller Artikelnummer
M0092.0303
Hersteller Typ
KSP 28/14
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0303
Werkstoff:
sonstige
Nennbreite Kanal:
600 mm
Nennhöhe Kanal:
300 mm
Länge:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.001 kg


