MAICO - Kulissenschalldämpfer KSP 31/27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0333
Werkstoff - sonstige
Nennbreite Kanal - 950 mm
Nennhöhe Kanal - 350 mm
Länge - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799923336
Sonepar Artikelnummer
120009111
Hersteller Artikelnummer
M0092.0333
Hersteller Typ
KSP 31/27
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0333
Werkstoff:
sonstige
Nennbreite Kanal:
950 mm
Nennhöhe Kanal:
350 mm
Länge:
1250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.001 kg


