MAICO - Kulissenschalldämpfer KSP 56/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0307
Werkstoff - sonstige
Nennbreite Kanal - 1350 mm
Nennhöhe Kanal - 500 mm
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799923077
Sonepar Artikelnummer
120114039
Hersteller Artikelnummer
M0092.0307
Hersteller Typ
KSP 56/25
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0307
Werkstoff:
sonstige
Nennbreite Kanal:
1350 mm
Nennhöhe Kanal:
500 mm
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.001 kg


