MAICO - Lufterhitzer ERH10-04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0100
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 100 mm
Schutzart (IP) - IP43
Nennbreite Kanal - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821007
Sonepar Artikelnummer
120026940
Hersteller Artikelnummer
M0082.0100
Hersteller Typ
ERH 10-04
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0100
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
100 mm
Nennhöhe Kanal:
181 mm
Länge:
375 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
181 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
0.001 kg


