MAICO - Lufthaube f.Außen-od.Fortluft LH-V2A 12, Edelstahl, DN 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0378
Werkstoff - rostfreier Stahl
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73144900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799513780
Sonepar Artikelnummer
121250194
Hersteller Artikelnummer
M0151.0378
Hersteller Typ
M0151.0378
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0378
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144900
Lufthaube zur Be- und Entlüftung. Zum Anschluss an Außenluftleitungen, Fortluftleitungen, Dunstabzugshauben, Wäschetrockner, etc. Mit Anschlussstutzen und Klemmfeder zur einfachen Montage. Mit Vogelschutzgitter. Ohne Lippendichtung am Stutzen und ohne Kondensatablaufkante. Besonders bei Fortlufteinsatz der Lufthaube müssen bauseitige Maßnahmen getroffen werden damit evtl. auftretendes Kondenswasser nicht an der Hausfassade abläuft.Artikel: LH-V2A 12, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Außenwand, Material: Edelstahl, Farbe: Edelstahl, gebürstet, Gewicht: 0,32 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,32 kg, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Freier Querschnitt: 98 cm2, Breite: 190 mm, Höhe: 190 mm, Tiefe: 45 mm, Breite mit Verpackung: 191 mm, Höhe mit Verpackung: 191 mm, Tiefe mit Verpackung: 150 mm


