Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Luftstromwächter LW 9

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.0779

  • Differenz verstellbar - Ja

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - thermisch

  • Schutzart (IP) - IP10

  • Explosionsgeschützt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799577799

Sonepar Artikelnummer

121250226

Hersteller Artikelnummer

M0157.0779

Hersteller Typ

M0157.0779

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.0779

Differenz verstellbar:

Ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

thermisch

Schutzart (IP):

IP10

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Luftstromwächter zur Überwachung eines Mindestvolumenstromes in Lüftungsanlagen. Länge des Fühlerkabels: 2,5 m. Wird die Fühlerleitung in Kabelkanälen verlegt, müssen abgeschirmte Leitungen verwendet werden. Der Fühler erfasst den Luftstrom und vergleicht ihn mit dem eingestellten Sollwert des Steuergerätes. Steuergerät: Einbau auf 35 mm Profilschiene. Mit LED-Funktionsanzeige von Relaisausgang und Nennspannung. Wahlschalter für Arbeits- und Ruhestromfunktion. Mit potenzialfreiem Ausgang über Wechsler, z.B. für Betriebs- oder Störmeldungen. Artikel: LW 9, Min Strömungsgeschwindigkeit: 1 m/s, Max Strömungsgeschwindigkeit: 20 m/s, Maximalbelastung (induktive Last): 2 A, Maximalbelastung (ohmsche Last): 5 A, Schutzart (IP): 10, Einbauort: Kanal, Gewicht: 0,3, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 C / 80 C, Umgebungstemperatur: 60 C.