Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Lüftungsgitter MLK 45 weiß

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Lüftungsgitter MLK 45 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0151.0126

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzgitter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799511267

Sonepar Artikelnummer

120030534

Hersteller Artikelnummer

M0151.0126

Hersteller Typ

MLK 45 WEISS

Hersteller Artikel Nr.:

M0151.0126

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzgitter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.001 kg

Türlüftungsgitter für Bad, WC, Küche. MLK 30: Türausschnitt: 271 x 111 mm, Außenmaß: 290 x 125 mm. MLK 45: Türausschnitt: 432 x 76 mm, Außenmaß: 457 x 92 mm.Artikel: MLK 45 weiß, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: innen, Einbauort: Tür, Material: Kunststoff, Kunststoffangaben: Polystyrol, PVC-frei, Farbe: weiß, Gewicht: 0,27 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,31 kg, Freier Querschnitt: 154 cm2, Breite: 457 mm, Höhe: 92 mm, Tiefe: 38 mm, Breite mit Verpackung: 458 mm, Höhe mit Verpackung: 93 mm, Tiefe mit Verpackung: 36 mm, Minimale Türblattstärke: 35 mm