Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Luftverteiler-Kasten aus Blech2-reihig, 12x Flexrohr MF-F75

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Luftverteiler-Kasten aus Blech2-reihig, 12x Flexrohr MF-F75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0018.0528

  • Luftzufuhr - Ja

  • Anzahl der Abzweige - 12

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799185284

Sonepar Artikelnummer

121393942

Hersteller Artikelnummer

M0018.0528

Hersteller Typ

M0018.0528

Hersteller Artikel Nr.:

M0018.0528

Luftzufuhr:

Ja

Anzahl der Abzweige:

12

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079980

Gewicht:

13.120 kg

Luftverteiler-Kasten aus Blech mit schallgedämmer Innenauskleidung. Frontblechplatte versehen mit integrierten Kunststoff-Einschubadaptern MF-WE für den passgenauen und schnellen Einschub der Flexrohre MF-F. Bei der Auslieferung sind jeweils die Hälfte der Einschubadapter mit Verschlusskappen versehen. Ausgestattet mit 4 Gummi-Befestigungswinkeln für schallentkoppelte Wand-/ Deckenmontage. 3 demontierbare Revisionsanschlussplatten (2 x seitlich, 1 unten am Verteilerkasten). Stirnseitiger Hauptrohranschluss (NW 125/NW 160) kann versetzt werden auf Revisionsanschlussplatten. Einsatz als Durchgangs-bzw. 90-Verteiler. Notwendiges Zubehör: Dichtungsringe MF-FDR. Artikel: MF-BV75-160-12, Luftrichtung: Be- oder Entlüftung, Volumenstrom: 360 m³/h / empfohlen, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 11,2, Anschlussdurchmesser: 160 mm, Anschlussdurchmesser Flexrohr: 75 mm, Anzahl Anschlussstutzen: 12, Breite x Höhe x Tiefe: 650 mm / 200 mm / 500 mm.